Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9013709
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MCR10EZPF1004
EAN/GTIN:
     5059043744414
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 1MΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.125W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = MCR
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Widerstand, Format 0805, Serie MCR, ROHM. Die Chip-Widerstände der Serie MCR von ROHM bestehen aus einem metallverglasten Dickschichtelement, das eine hohe Zuverlässigkeit gewährleistet. Geeignete Anwendungen für diese Widerstände reichen von Kfz- und Industrie- bis hin zu Unterhaltungselektronik. Widerstände der Serie MCR von ROHM sind ISO9001- und ISO/TS16949-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Widerstand:
1MΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.125W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
MCR
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 9013709, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, ROHM, MCR10EZPF1004, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0103* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.