Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RAC03-SER/277 Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 250mA 3W, EIN 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac Gekapselt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9011472
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC03-12SER/277
EAN/GTIN:
     5059039722624
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 250mA
Nennleistung = 3W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 50.3mm
Breite = 50.3mm
Tiefe = 11mm
Serie = RAC03-SER/277
Temperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
250mA
Nennleistung:
3W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
50.3mm
Breite:
50.3mm
Tiefe:
11mm
Serie:
RAC03-SER/277
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 12v, platinen netzteil, 9011472, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Recom, RAC0312SER277, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 22,70*
€ 34,15*
€ 5,90*
ab € 21,15*
€ 35,09*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,99*
€ 36,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.