Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Able Systems Einbaudrucker, Papierbreite 57mm 8 Punkte/mm, 384 Punkte/Linie, 75mm 75mm 44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Able Systems Einbaudrucker, Papierbreite 57mm 8 Punkte/mm, 384 Punkte/Linie, 75mm 75mm 44mm
Able Systems Einbaudrucker, Papierbreite 57mm 8 Punkte/mm, 384 Punkte/Linie, 75mm 75mm 44mm
Able Systems Einbaudrucker, Papierbreite 57mm 8 Punkte/mm, 384 Punkte/Linie, 75mm 75mm 44mm
Able Systems Einbaudrucker, Papierbreite 57mm 8 Punkte/mm, 384 Punkte/Linie, 75mm 75mm 44mm
Able Systems Einbaudrucker, Papierbreite 57mm 8 Punkte/mm, 384 Punkte/Linie, 75mm 75mm 44mm
Able Systems Einbaudrucker, Papierbreite 57mm 8 Punkte/mm, 384 Punkte/Linie, 75mm 75mm 44mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9010807
Hersteller:
     Able Systems
Herst.-Nr.:
     Ap1400VKITRS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9010807
Automation
Prozessautomation
Einbaudrucker
Papierbreite = 57mm
Auflösung = 8 Punkte/mm, 384 Punkte/Linie
Ausschnitt-Höhe = 75mm
Ausschnitt-Breite = 75mm
Tiefe = 44mm

Able Systems Drucker für FrontplattenDer Plattenmontage-Drucker von able Systems verfügt über einen festen Thermodruckmechanismus. Er hat eine elektrische Nennleistung von 9 V dc bis 36 V dc und 2 A. Dieser Drucker hat eine Auflösung von 8 dpmm pro Zeile mit 384 Zeichen pro Zeile. Es verwendet die neueste NFC-Technologie, um sofort und sicher zu drucken. Hinweis: RS 901-0804 Ap1400 Drucker für Frontplattenmontage (4,5 V dc bis 8,5 V dc). Wenden Sie sich für Software an den Lieferanten.Eigenschaften und Vorteile12 m Druck pro Papierrolle, um Papierwechsel und Wartung zu minimieren und so für einen effizienten Betrieb zu sorgen Der Dateneingang ist USB 2.0 mit voller Geschwindigkeit, RS-232 seriell Einfaches Drucken von intelligenten Geräten aus für ein wahrhaft vernetztes Unternehmen Höhe 80 mm, Breite 83 mm und Tiefe 67 mm Hochleistungs-Thermodrucker-Mechanismen gewährleisten schnelle und zuverlässige Drucklösung selbst zu Spitzenzeiten Die Papierbreite beträgt 57,5 mm Zuverlässige lange Lebensdauer mit einer MCBF von 3.500 Papierrollen Robustes und dennoch ansprechendes Design, das für die vertikale oder horizontale Montage mit einer Reihe von Befestigungsmethoden geeignet ist Einzigartiges DeckelöffnungssystemAnwendungenKurierdienst Rettungsdienste Im Fahrzeug OEM Prüfen und Messen Transport Direktverkauf am Lkw
Weitere Informationen:
Papierbreite:
57mm
Auflösung:
8 Punkte/mm, 384 Punkte/Linie
Ausschnitt-Höhe:
75mm
Ausschnitt-Breite:
75mm
Tiefe:
44mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,00*
€ 508,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,46*
€ 481,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,45*
€ 453,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,06*
€ 427,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,01*
€ 409,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.