Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vega Externe Anzeige- und Bedieneinheit für Plics-Sensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9010286
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     DIS81.IXIKIMACX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9010286
Automation
Sensoren
Sensor-Zubehör
Zubehörtyp = Externe Anzeige- und Bedieneinheit
Zur Verwendung mit = Plics-Sensoren

VEGA-Anzeige- und -EinstellungseinheitDie VEGA-Serie 81 Dieses Gerät ist in einer Entfernung von bis zu 50 m vom Sensor montiert, wo es leicht zugänglich ist. Er ist direkt mit der Elektronik des Sensors verbunden, von dem er auch mit Strom versorgt wird.Eigenschaften und VorteileWandmontage Kombinierte gemessene Wertanzeige und Sensoreinstellung in einer leicht zugänglichen Position Klare Menüs mit Text und Grafikunterstützung (PLICSCOM) Einfache Einstellung über 4 Tasten und klar strukturierte Programmübersicht Gute Lesbarkeit, da das Display in 90°-Schritten für optimale Positionierung gedreht werden kann und über eine integrierte Hintergrundbeleuchtung verfügt Matrix-Punktanzeige, bis zu 5 Stellen mit 16 Zeichen. Schleifenname 4-adrige serielle Schnittstelle Hintergrundbeleuchtung ist im Lieferumfang enthalten Lese- und Einstellungskomfort durch Installation in 90°-SchrittenZertifizierungenSchutzart IP66 TeX/Europa CSA/Kanada EAC (GOST)/Weißrußland EAC (GOST)/Russland IEC / weltweit UKR Sepro/die Ukraine Explosionsschutz Eigensicherheit Ex ia
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Externe Anzeige- und Bedieneinheit
Zur Verwendung mit:
Plics-Sensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,93*
€ 455,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,46*
€ 446,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,83*
€ 429,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,44*
€ 399,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,99*
€ 371,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.