Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Abwärtswandler 600mA 65 V Abwärtsregler –0,3 V 4 V / 60 V Einstellbar SMD 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9009790
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMR16006YDDCT
EAN/GTIN:
     5059042549782
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsstrom max. = 600mA
Ausgangsspannung max. = 65 V
Regler-Funktion = Abwärtsregler
Ausgangsspannung min. = –0,3 V
Eingangsspannung min. = 4 V
Eingangsspannung max. = 60 V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Ausgänge = 1
Schaltfrequenz max. = 0,7 MHz, 2,1 MHz
Gehäusegröße = SOT-23
Schaltregler = Ja
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm

Abwärts-DC/DC/DC-Wandler (integrierter Schalter), über 35 V max. Eingangsspannung, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
600mA
Ausgangsspannung max.:
65 V
Regler-Funktion:
Abwärtsregler
Ausgangsspannung min.:
–0,3 V
Eingangsspannung min.:
4 V
Eingangsspannung max.:
60 V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Ausgänge:
1
Schaltfrequenz max.:
0,7 MHz, 2,1 MHz
Gehäusegröße:
SOT-23
Schaltregler:
Ja
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 9009790, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, Texas Instruments, LMR16006YDDCT, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,30*
€ 11,067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.