Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altech Aderendhülsen bis 2 x 2.5mm², Stift ø 3.3mm, 2 Eing. , Blau, PP, 12mm, 20.5mm, Isoliert, 2 x 14AWG max.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8991049
Hersteller:
     Altech
Herst.-Nr.:
     2798.0
EAN/GTIN:
     5059041828161
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 2,5mm² blau
aderendhülse 2,5mm² blau
aderendhülse isoliert
Maximale Drahtgröße mm2 = 2 x 2.5mm²
Stiftdurchmesser = 3.3mm
Anzahl der Eingänge = 2
Farbe = Blau
Stiftlänge = 12mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 2 x 14AWG
Gesamtlänge = 20.5mm

Isolierte Aderendhülsen, Zweifachdraht. Isolierte Zweifachdraht-Aderendhülsen von Altech bieten einen zuverlässigen Anschluss mehrerer Drähte im gleichen Anschlussklemmenblock und vereinfachen das Springen zwischen Anschlussklemmenblöcken. Zweifachdraht-Aderendhülsen haben größere Durchmesser und speziell geformte Hülsen zur Aufnahme von zwei Leitern gleicher oder unterschiedlicher Größe. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Hülse: Polypropylen Röhre: verzinntes Kupfer
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
2 x 2.5mm²
Stiftdurchmesser:
3.3mm
Anzahl der Eingänge:
2
Farbe:
Blau
Stiftlänge:
12mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
2 x 14AWG
Gesamtlänge:
20.5mm
Weitere Suchbegriffe: 8991049, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, Altech, 27980, Connectors, Wire Terminals & Splices, Bootlace Ferrules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,89*
€ 61,7491
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,20*
€ 60,928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,75*
€ 58,0125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,23*
€ 57,3937
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,30*
€ 52,717
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,74*
€ 46,1006
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1788744
ab € 4,07*
Ähnlich
RS Pro
2069705
ab € 53,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.