Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altech Aderendhülsen bis 2 x 2.5mm², Stift ø 3.3mm, 2 Eing. , Blau, PP, 9.9mm, 18.5mm, Isoliert, 2 x 14AWG max.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8990998
Hersteller:
     Altech
Herst.-Nr.:
     2778.0
EAN/GTIN:
     5059041803984
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 2,5mm² blau
aderendhülse 2,5mm² blau
aderendhülse isoliert
Maximale Drahtgröße mm2 = 2 x 2.5mm²
Stiftdurchmesser = 3.3mm
Anzahl der Eingänge = 2
Farbe = Blau
Stiftlänge = 9.9mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 2 x 14AWG
Gesamtlänge = 18.5mm

Isolierte Aderendhülsen, Zweifachdraht. Isolierte Zweifachdraht-Aderendhülsen von Altech bieten einen zuverlässigen Anschluss mehrerer Drähte im gleichen Anschlussklemmenblock und vereinfachen das Springen zwischen Anschlussklemmenblöcken. Zweifachdraht-Aderendhülsen haben größere Durchmesser und speziell geformte Hülsen zur Aufnahme von zwei Leitern gleicher oder unterschiedlicher Größe. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Hülse: Polypropylen Röhre: verzinntes Kupfer
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
2 x 2.5mm²
Stiftdurchmesser:
3.3mm
Anzahl der Eingänge:
2
Farbe:
Blau
Stiftlänge:
9.9mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
2 x 14AWG
Gesamtlänge:
18.5mm
Weitere Suchbegriffe: 8990998, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, Altech, 27780, Connectors, Wire Terminals & Splices, Bootlace Ferrules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3551* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,41*
€ 58,7979
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,24*
€ 56,2156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,53*
€ 52,9907
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,12*
€ 52,5028
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,66*
€ 49,5754
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,51*
€ 42,2569
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1788743
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.