Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altech Aderendhülsen bis 1.5mm², Stift ø 2mm, Rot, PP, 10mm, 16mm, Isoliert, 16AWG max.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8990897
Hersteller:
     Altech
Herst.-Nr.:
     2400.0
EAN/GTIN:
     5059041806220
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 1,5mm² rot
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Stiftdurchmesser = 2mm
Anzahl der Eingänge = 1
Farbe = Rot
Stiftlänge = 10mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG
Gesamtlänge = 16mm

Isolierte Aderendhülsen. Die isolierten Aderendhülsen von Altech ermöglichen eine verlässliche, elektrische Verbindung, wenn sie mit flexiblen Litzenkabeln in Anschlussklemmenblöcken, Überlastschaltern oder anderen Steuergeräten verwendet werden. Wählen Sie für ein effizientes Crimpen von Aderendhülsen immer den kleinsten für den Draht geeigneten Hülsendurchmesser und verwenden Sie ausschließlich professionelle Crimpwerkzeuge. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Erhältlich in verschiedenen Farben und Größen Hülse: Polypropylen Rohr: Verzinntes Kupfer
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Stiftdurchmesser:
2mm
Anzahl der Eingänge:
1
Farbe:
Rot
Stiftlänge:
10mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Gesamtlänge:
16mm
Weitere Suchbegriffe: 8990897, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, Altech, 24000, Connectors, Wire Terminals & Splices, Bootlace Ferrules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,91*
€ 26,0729
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,68*
€ 25,7992
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,75*
€ 23,5025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,23*
€ 22,8837
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,02*
€ 22,6338
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,25*
€ 18,1475
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1787311
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.