Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-TCI Drosselspule, 1,4 nH 250mA, 0201 (0603M) Gehäuse 0.6mm, 9GHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8988147
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744900014
EAN/GTIN:
     5059042743265
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 1,4 nH
Gleichstrom max. = 250mA
Gehäuse-Form = 0201 (0603M)
Länge = 0.6mm
Tiefe = 0.3mm
Höhe = 0.23mm
Abmessungen = 0.6 x 0.3 x 0.23mm
Gleichstromwiderstand max. = 450mΩ
Serie = WE-TCI
Resonanzfrequenz max. = 9GHz
Formteil = Ja

Würth 0201 der Serie WE-TCI. Würth-Multilayer-Keramik-Induktivitäten 0201 der Serie WE-TCI sind für den Einsatz in Hochfrequenzschaltungen geeignet. Die Wicklungen sind auf Keramikträger aufgedruckt. Diese Induktivitäten bieten stabile Induktivität über Temperatur, induktive Toleranzen von 5 % ±0,2 nH und eine extrem hohe Eigenresonanzfrequenz. Es werden Aufschmelz- oder Schwall-Lötverfahren für diese Serie empfohlen. Zu idealen Anwendungen für diese SMD-Induktivitäten gehören Pager, Oszillatoren, Laptops, PCMCIA-Karten, Bluetooth, WLAN und Filterschaltungen.
Weitere Informationen:
Induktivität:
1,4 nH
Gleichstrom max.:
250mA
Gehäuse-Form:
0201 (0603M)
Länge:
0.6mm
Tiefe:
0.3mm
Höhe:
0.23mm
Abmessungen:
0.6 x 0.3 x 0.23mm
Gleichstromwiderstand max.:
450mΩ
Serie:
WE-TCI
Resonanzfrequenz max.:
9GHz
Formteil:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 8988147, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744900014, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,89*
€ 9,3891
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.