Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-LHMI Drosselspule, 8,2 μH 4.3A mit Eisen-Kern, 8030 Gehäuse 9.7mm / ±20%, 11MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8988087
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74437356082
EAN/GTIN:
     5059042738872
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
Chip-Kondensator
Induktivität = 8,2 μH
Gleichstrom max. = 4.3A
Gehäuse-Form = 8030
Länge = 9.7mm
Tiefe = 8.5mm
Höhe = 3mm
Abmessungen = 9.7 x 8.5 x 3mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 59.3mΩ
Serie = WE-LHMI
Kernmaterial = Eisen
Resonanzfrequenz max. = 11MHz
Induktivitätsbauweise = Vergossen°C

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie WE-LHMI. Magnetisch geschirmte SMD-Leistungsinduktivitäten der Serie WE-LHMI mit hoher Strombelastbarkeit. Die kompakten SMD-Leistungsinduktivitäten der Serie WE-LHMI wurden entwickelt, um hohen transienten Stromspitzen ohne akustische Geräusche und ohne Leckstromfeld standzuhalten. Zum Anwendungsbereich der Serie WE-LHMI gehören: DC/DC-Wandler für Starkstrom-Netzteile, DC/DC-Wandler für im Feld programmierbare Gate-Arrays (FPGA), POL-Wandler, tragbare Stromversorgung (z. B. PDA, Digitalkamera), Mainboards/Grafikkarten, batteriebetriebene Geräte Geräte
Weitere Informationen:
Induktivität:
8,2 μH
Gleichstrom max.:
4.3A
Gehäuse-Form:
8030
Länge:
9.7mm
Tiefe:
8.5mm
Höhe:
3mm
Abmessungen:
9.7 x 8.5 x 3mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
59.3mΩ
Serie:
WE-LHMI
Kernmaterial:
Eisen
Resonanzfrequenz max.:
11MHz
Induktivitätsbauweise:
Vergossen°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd drossel, 8988087, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 74437356082, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,25*
€ 1,99*
2 Tage
790
€ 14,99*
ab € 0,921*
€ 2,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.