Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Buchse Abgewinkelt Schwarz Cinchbuchsen, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Buchse Abgewinkelt Schwarz Cinchbuchsen, Tafelmontage
RS PRO Buchse Abgewinkelt Schwarz Cinchbuchsen, Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-8987624
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8987624
EAN/GTIN:
     5056112246787
Suchbegriffe:
8987624
Steckverbinder
Audio/Video Steckverbinder
Cinchstecker und -buchsen
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Durchgang

RS Cinch-Steckverbinder im XLR-Format. Dieser Durchführungs-Cinch-Steckverbinder der vertrauenswürdigen Marke RS ermöglicht Ihnen die sichere Verbindung von Phono-Jacks durch ein Chassis im XLR-Format. Geeignet für Wandstecker und für die Rackmontage, ist dieser Cinch-Steckverbinder im XLR-Format ein wertvolles Werkzeug beim Verbinden kundenspezifischer Konfigurationen, die Standardverkabelung verwenden. Er wird häufig in Tonstudiosystemen verwendet. Eigenschaften und Vorteile: • Passt in einen Standard-XLR-Ausschnitt • Kann von vorne oder hinten montiert werden • Niedriges hinteres Profil sorgt für eine platzsparende Bauweise. In dieser Serie erhältlich: • Best.-Nr.: ; 898-7611 898-7611 ist ein roter Phonostecker mit CSK-Loch • Lager-Nr.: ; 898-7615 898-7615 ist ein roter Phonostecker mit glattem Loch • Lager-Nr.: ; 898-7624 898-7624 ist ein weißer Phonostecker mit CSK-Loch • Best.-Nr.: ; 898-7627 898-7627 ist ein weißer Phonostecker mit glattem Loch • Lager-Nr.: ; 898-7621 898-7621 ist ein gelber Phonostecker mit CSK-Loch
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Durchgang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8326278
ab € 2,50*
Zubehör
RS Pro
8621551
ab € 7,63*
Zubehör
RS Pro
8621563
ab € 8,04*
Zubehör
RS Pro
8621541
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.