Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Printklemme / Stecker, THT, 11-polig / 1-reihig, Raster 3.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Printklemme / Stecker, THT, 11-polig / 1-reihig, Raster 3.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8971360
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8971360
EAN/GTIN:
     5056112246435
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 11
Raster = 3.5mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gender = Stecker
Anschlussart = Schrauben
Typ = Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom = 6A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Schwarz
Betriebsspannung = 300 V
Tiefe = 8.5mm

Ultraflache Leiterplatten-Anschlussklemmenblöcke mit Schraubklemmen von RS, 3,5 mm. Leiterplatten-Anschlussklemmenblöcke mit 3,5 mm Rastermaß und ultraflacher Bauweise von lediglich 8,5 mm Höhe, Schraubklemmen und einer doppelten Verriegelungsmethode für erhöhte Festigkeit. Diese ultraflachen Anschlussklemmenblöcke mit 3,5 mm Rastermaß bestehen aus schwer entflammbarem PA gemäß UL94-V0 mit einer Drahtschutzvorrichtung aus Edelstahl, unverlierbaren M2-Schrauben aus verzinktem Stahl und einer Kabeleinführung für 1 mm ;sup>2 ;/sup>. Zusätzliche Merkmale dieser Leiterplatten-Anschlussklemmenblöcke mit 3,5 mm Rastermaß umfassen eine geführte Stiftausrichtung und Anschlussklemmen, die ein Aufsaugen von Lot verhindern.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
11
Raster:
3.5mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Schrauben
Typ:
Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom:
6A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Schwarz
Betriebsspannung:
300 V
Tiefe:
8.5mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro leiterplattensteckverbinder, leiterplattenklemme, leiterplattensteckverbinder 11 polig, 8971360, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, RS PRO, CTB305111BK, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,73*
€ 22,2887
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,67*
€ 22,2173
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,86*
€ 21,2534
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,48*
€ 19,6112
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,17*
€ 19,2423
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,94*
€ 15,3986
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1700011
ab € 0,1334*
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0001
ab € 1,872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.