Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8971266
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8971266
EAN/GTIN:
     5056112246145
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 3 polig
leiterplattensteckverbinder
Steckbarer Klemmenblock Typ = Header
Anzahl der Kontakte = 3
Raster = 5.08mm
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 15.0A
Betriebsspannung = 300,0 V

Horizontale Leiterplatten-Anschlussklemmenblock-Stiftleisten RS, 5,08 mm. Anschlussklemmenblock-Stiftleisten für horizontale Leiterplattenmontage mit 5,08 mm Rastermaß aus grünem schwer entflammbarem PA gemäß UL94-V0 mit geschlossenem Ende und polarisierten Formteilen. Diese steckbaren Anschlussklemmenblock-Stiftleisten für Leiterplattenmontage mit 5,08 mm Rastermaß besitzen eine geführte Stiftausrichtung und passen auf Anschlussklemmen-Buchsenstecker mit 5,08 mm Rastermaß, siehe Best.-Nr. ; 897-1219 897-1219 (typisch).
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Header
Anzahl der Kontakte:
3
Raster:
5.08mm
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
15.0A
Betriebsspannung:
300,0 V
Weitere Suchbegriffe: rs pro leiterplattensteckverbinder, 8971266, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, RS PRO, CTB93593, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1700011
ab € 0,1344*
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0001
ab € 1,872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.