Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckbarer Klemmenblock Header 2-Kontakte 5.08mm-Raster gewinkelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckbarer Klemmenblock Header 2-Kontakte 5.08mm-Raster gewinkelt
Artikel-Nr.:
     108EL-8971262
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8971262
EAN/GTIN:
     5056112246138
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 2 pol
leiterplattensteckverbinder
Steckbarer Klemmenblock Typ = Header
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 5.08mm
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 15.0A
Betriebsspannung = 300,0 V

RS PRO 15
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Header
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
5.08mm
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
15.0A
Betriebsspannung:
300,0 V
Weitere Suchbegriffe: rs pro leiterplattensteckverbinder, 8971262, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, RS PRO, CTB93592, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,073* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1700011
ab € 0,1344*
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0001
ab € 1,872*
Zubehör
RS Pro
8971219
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.