| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8970998 Herst.-Nr.: 8970998 EAN/GTIN: 5056112245346 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder Anzahl der Kontakte = 2 Raster = 3.5mm Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = gewinkelt Montagetyp = Durchsteckmontage Anschlussart = Schrauben Nennstrom = 10A Betriebsspannung = 200 V Farbe = Grün Material = Polyamid
2-poliger Leiterplatten-Anschlussklemmenblock mit 3,5 mm Rastermaß von RS Pro TerminalVerbinden Sie Drähte sicher und effizient über Leiterplatten mit dieser 2-poligen Leiterplatten-Klemmenleiste (Leiterplatte) Terminal. Sie können dieses isolierte, modulare Gerät direkt auf der Platine montieren. Bei Problemen oder Einstellungen ist der Leiterplatten-Anschlussklemmenblock steckbar, um eine schnelle Trennung Terminal zu ermöglichen. Die Einrichtung ist dank der durchkontaktierten Montage einfach, während die Schraubanschlussmethode eine einfache Befestigung der Verbindungen ermöglicht. Die Stahlschrauben sowie die vier Kontakte sind verzinnt, um Korrosion, Oxidation und Verschlechterung zu reduzieren. Für massive und strapazierte Kabel mit einem Drahtgrößenbereich von 0,13 bis 1,3 mmmmHöhe ist dies ein sehr vielseitiger Steckverbinder. Diese Komponente wurde geprüft, um unseren anspruchsvollen RS Pro Standards zu entsprechen. Das Gehäuse besteht aus grünem Polyamid (PA66) mit einer UL94-V0-Zertifizierung und weist auf eine gute Feuersicherheit hin. Es kann in allen Bereichen eingesetzt werden, von kleinen Elektronikgeräten, die Sie zu Hause finden, bis hin zu komplexen Industrieschaltungen.Eigenschaften und Vorteile• grüner 2-poliger Leiterplatten-Anschlussklemmenblock Terminal • Rastermaß von 3,5 mm • Abmessungen von 7 mm (Länge) x 15,6 mm (Tiefe) X 11,4 mm (Breite) • Einreihig • Durchgangsbohrung • Buchsenanschluss (Buchse) • Schraubanschluss • rechtwinklige Gehäuseausrichtung • Nennstrom von 10 A. • Nennspannung von 200 V. • aus PolyamidRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Steckverbinder | Anzahl der Kontakte: | 2 | Raster: | 3.5mm | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Schrauben | Nennstrom: | 10A | Betriebsspannung: | 200 V | Farbe: | Grün | Material: | Polyamid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8970998, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, RS PRO, CTB922HD2, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks |
| | |
| |