Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Printklemme / Stecker Gerade, für Durchsteckmontage, 4-polig / 1-reihig, Raster 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Printklemme / Stecker Gerade, für Durchsteckmontage, 4-polig / 1-reihig, Raster 5mm
RS PRO Printklemme / Stecker Gerade, für Durchsteckmontage, 4-polig / 1-reihig, Raster 5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8970815
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8970815
EAN/GTIN:
     5056112244790
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 4
Raster = 5mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gender = Stecker
Anschlussart = Schrauben
Typ = Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 300 V
Breite = 10.3mm

Leiterplatten-Anschlussklemmenblöcke mit Standardhöhe und Steigklemme von RS, 5,0 mm. Leiterplatten-Anschlussklemmenblöcke mit Standardhöhe und 5 mm Rastermaß, mit professionellen Steigklemmen und grünen Gehäuse aus schwer entflammbarem PA66 gemäß UL94-V0. Diese Anschlussklemmen mit Standardhöhe und 5 mm Rastermaß besitzen unverlierbare M2,5-Schrauben aus vernickeltem Edelstahl und eine geführte Stiftausrichtung, und sie sind für einen Drahtgrößenbereich von 0,32–3,3 mm ;sup>2 ;/sup> (22–12 AWG) geeignet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Raster:
5mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Schrauben
Typ:
Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
300 V
Breite:
10.3mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro printklemme 4 polig, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme 4pol, 8970815, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, RS PRO, CTB01024, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,35*
€ 12,3165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,91*
€ 10,6029
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1700011
ab € 0,1344*
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0001
ab € 1,862*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.