Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Printklemme / Stecker Gerade, für Durchsteckmontage, 6-polig / 1-reihig, Raster 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Printklemme / Stecker Gerade, für Durchsteckmontage, 6-polig / 1-reihig, Raster 5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8970711
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8970711
EAN/GTIN:
     5056112244486
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 6
Raster = 5mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gender = Stecker
Anschlussart = Schrauben
Typ = Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom = 16A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Schwarz
Betriebsspannung = 250 V
Tiefe = 12.4mm

Leiterplatten-Anschlussklemmenblöcke mit Standardhöhe von RS, 5,0 mm. Leiterplatten-Anschlussklemmenblöcke mit 5 mm Rastermaß in Standardhöhe mit Schraubklemme und schwarzen Gehäusen aus schwer entflammbarem PA66 gemäß UL94-V0. Diese Anschlussklemmenblöcke mit Standardhöhe und 5 mm Rastermaß besitzen Drahtschutzvorrichtungen aus Edelstahl, M3-Schrauben aus vernickeltem Edelstahl und eine geführte Stiftausrichtung, und sie sind für einen Drahtgrößenbereich von 0,3–2 mm ;sup>2 ;/sup> (22–14 AWG) geeignet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Raster:
5mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Schrauben
Typ:
Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom:
16A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Schwarz
Betriebsspannung:
250 V
Tiefe:
12.4mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 6-polig, leiterplattenklemme, rs pro leiterplattensteckverbinder, 8970711, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, RS PRO, CTB12026BK, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,893* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,15*
€ 19,2185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,97*
€ 19,0043
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,85*
€ 14,1015
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,08*
€ 13,1852
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1700011
ab € 0,1334*
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0001
ab € 1,872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.