Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 95009 RJ22-Steckverbinder Buchse 4P4C-polig PCB abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8967548
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     95009-7441
EAN/GTIN:
     5059039339778
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Ethernetanschlusstyp = RJ22-Steckverbinder
Montagetyp = PCB
Anzahl der Auslässe = 4P4C
Ausrichtung = Rechtwinklig
Länge = 20.57mm
Breite = 14.99mm
Tiefe = 16mm
Serie = 95009
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel

RJ-Modular-Jacks Cat 3 mit Tafelanschlägen der Serie 95009 von Molex. 95009 Serie Cat 3 rechtwinklige (seitliche) Kabeleinführung oben RJ11 und RJ45-Leiterplatte Modular-Jacks mit schwarzem UL94V-0 Hochtemperatur-Thermoplastgehäusen und vergoldeten Kontakten. Diese 95009 Serie Cat 3 RJ11- und RJ45-Leiterplatte-Modular-Jacks haben ein Anschluss-Schnittstellen-Rastermaß von 1,27 mm, Leiterplattenhalterung und Führungsvorrichtungen und Plattenhalter für die Frontplattenmontage. Passende Steckverbinder siehe FCC 68 Stecker
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ22-Steckverbinder
Montagetyp:
PCB
Anzahl der Auslässe:
4P4C
Ausrichtung:
Rechtwinklig
Länge:
20.57mm
Breite:
14.99mm
Tiefe:
16mm
Serie:
95009
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Weitere Suchbegriffe: 8967548, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, Molex, 950097441, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
111
3
€ 5,95*
ab € 0,6566*
€ 1,3367*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,55*
€ 1,53*
1
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 1,82*
1 Tag
3716
1
€ 14,99*
ab € 0,606*
€ 1,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.