Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nidec Components CT6 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 20kΩ, ±10%, 0.5W, Lötstift, L. 7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8967207
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     CT-6EX 20kR
EAN/GTIN:
     5059045654421
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 20kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.5W
Serie = CT6
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebsspannung max. = 100 V
Länge = 7mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Mechanischer Drehwinkel = 260°

Copal-Serie CT-6. Professionelle Serie von seitlich einstellbaren Copal-Cermet-Trimmpotenziometer aus der Serie CT-6. Die Trimmpotenziometer verfügen über einen O-Ring aus Silikonkautschuk und einen verzinnten Anschlussstift aus Kupfer. O-Ring aus Silikonkautschuk Kupfer, verzinnter Anschlussstift
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
20kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.5W
Serie:
CT6
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebsspannung max.:
100 V
Länge:
7mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Mechanischer Drehwinkel:
260°
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, 8967207, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Nidec Components, CT6EX20kR, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,514* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,50*
€ 4,165
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.