Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nidec Components CT6 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 10kΩ, ±10%, 0.5W, Lötstift, L. 7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8967140
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     CT-6EV 10kR
EAN/GTIN:
     5060214372770
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 10kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = CT6
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebsspannung max. = 70,7 V
Länge = 7mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Elementwerkstoff = Cermet

Copal-Serie CT-6. Professionelle Serie von seitlich einstellbaren Copal-Cermet-Trimmpotenziometer aus der Serie CT-6. Die Trimmpotenziometer verfügen über einen O-Ring aus Silikonkautschuk und einen verzinnten Anschlussstift aus Kupfer. O-Ring aus Silikonkautschuk Kupfer, verzinnter Anschlussstift
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
10kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
CT6
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebsspannung max.:
70,7 V
Länge:
7mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Elementwerkstoff:
Cermet
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, 8967140, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Nidec Components, CT6EV10kR, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.