Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zähler Digital 6-stellig, Impuls, max. 10Hz, 115 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zähler Digital 6-stellig, Impuls, max. 10Hz, 115 V ac
RS PRO Zähler Digital 6-stellig, Impuls, max. 10Hz, 115 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-8967027
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8967027
EAN/GTIN:
     5056112244004
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Versorgungsspannung = 115 V ac
Zählmodus = Impuls
Anzeigentyp = Digital
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Steckleiste
Reset-Typ = Manuell
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Ziffernhöhe = 4 mm
Zählfrequenz max. = 10Hz
Ausschnitt-Größe = 50,8 x 25,7 mm
Zulassungen = CE, RoHS

6-stelliger elektromechanischer Impulszähler. Die elektromechanischen Impulszähler von RS Pro sind kompakt und damit ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz. Darüber hinaus sind sie für die Tafelmontage geeignet. 6-stellig (4,0 mm) Kompakte und robuste Bauweise 3 Montageoptionen; Tafel, Haltebügel und Sockel Hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit Erfordert keine Schmierung oder Wartung Optionale Verriegelung für Reset-Taste Großer Eingangsspannungsbereich Schutzart IP30. Anwendungen:. Werkzeugmaschinen Büromaschinen Prüfgeräte Unterhaltungsgeräte Messgeräte
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
115 V ac
Zählmodus:
Impuls
Anzeigentyp:
Digital
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Steckleiste
Reset-Typ:
Manuell
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Ziffernhöhe:
4 mm
Zählfrequenz max.:
10Hz
Ausschnitt-Größe:
50,8 x 25,7 mm
Zulassungen:
CE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: impuls digitalzähler, impulszähler, 8967027, Automation, Prozessautomation, Zähler, RS PRO, SA43BRS, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.