Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ventilsteckverbinder DIN 43650 A Buchse 2P+E / 24 V dc mit Lampe, PG11 Schraubmontage, Klar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ventilsteckverbinder DIN 43650 A Buchse 2P+E / 24 V dc mit Lampe, PG11 Schraubmontage, Klar
RS PRO Ventilsteckverbinder DIN 43650 A Buchse 2P+E / 24 V dc mit Lampe, PG11 Schraubmontage, Klar
Artikel-Nr.:
     108EL-8962091
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8962091
EAN/GTIN:
     5056112243151
Suchbegriffe:
8962091
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
DIN 43650 Ventilsteckverbinder
Kontakt-Format = 2P+E
DIN 43650 Typ = DIN 43650 A
Betriebsspannung = 24 V dc
Gender = Buchse
Anzeigelampe = Ja
Montagetyp = Schraub
Kabelverschraubungsgröße = PG11
Farbe = Klar
Nennstrom = 10A

DIN-Steckverbinderbuchsen, 2-polig und Schutzleiter, beleuchtet, Typ A. Eine Auswahl von 2-poligen beleuchteten DIN-Steckverbinderbuchsen mit Schutzleiter und einer Vielzahl von Nennspannungen. Diese Buchsen mit Schraubmontage Typ A mit einer PG9-Kabelverschraubung sind aus transparentem Polycarbonat mit einer Nitril-/Silikondichtung hergestellt. Eigenschaften und Vorteile: • 2-polig + Erde • Buchse Typ A • Kabelverschraubung PG-9 • Kontaktwiderstand max. 20 mΩ • Zulässiger Temperaturbereich 0 bis 90 °C
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
2P+E
DIN 43650 Typ:
DIN 43650 A
Betriebsspannung:
24 V dc
Gender:
Buchse
Anzeigelampe:
Ja
Montagetyp:
Schraub
Kabelverschraubungsgröße:
PG11
Farbe:
Klar
Nennstrom:
10A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,866* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,57*
€ 28,0483
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,29*
€ 27,7151
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,55*
€ 25,6445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,82*
€ 23,5858
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,68*
€ 22,2292
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,89*
€ 21,2891
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,16*
€ 20,4204
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,33*
€ 17,0527
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7739042
ab € 63,96*
Zubehör
RS Pro
8118238
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.