Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delphi GT 150 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Stecker, 8-polig, Schwarz, 15A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Delphi GT 150 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Stecker, 8-polig, Schwarz, 15A
Artikel-Nr.:
     108EL-8961969
Hersteller:
     Delphi
Herst.-Nr.:
     15326840
EAN/GTIN:
     5059045796633
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 8pol
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Gender = Stecker
Nennstrom = 15A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = GT 150
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Höhe = 24.5mm
Breite = 29.6mm
Tiefe = 43.4mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Delphi GT150 Kfz-Stiftleisten, gekapselt. Die gekapselten Delphi Kfz-Stiftleisten der Serie GT150 haben eine 1,5 mm Klingenbreite. Diese Kfz Steckverbinder haben versilberte Schnittstellenbeschichtungen entsprechend dem SAE® J2030 Standard für Steckverbinder in robuster Ausführung. Die Steckverbinder haben eine maximale Strombelastbarkeit von 15 A und einen Temperaturbereich von –40 °C bis 125 °C.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Gender:
Stecker
Nennstrom:
15A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
GT 150
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
24.5mm
Breite:
29.6mm
Tiefe:
43.4mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 8961969, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Delphi, 15326840, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,51*
€ 43,4469
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,75*
€ 42,5425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,19*
€ 39,4961
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,38*
€ 33,7722
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,90*
€ 33,201
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,20*
€ 29,988
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,88*
€ 24,8472
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delphi
15326269
ab € 8,31*
Zubehör
Delphi
15326268
ab € 8,35*
Zubehör
Delphi
15305351
ab € 10,24*
Zubehör
Delphi
15366021
ab € 10,27*
Zubehör
Delphi
15305171
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.