Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delphi GT 150 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Stecker, 4-polig, Schwarz, 15A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Delphi GT 150 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Stecker, 4-polig, Schwarz, 15A
Delphi GT 150 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Stecker, 4-polig, Schwarz, 15A
Delphi GT 150 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Stecker, 4-polig, Schwarz, 15A
Artikel-Nr.:
     108EL-8961944
Hersteller:
     Delphi
Herst.-Nr.:
     15487755
EAN/GTIN:
     5059045784616
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 4polig
kfz steckverbinder
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Stecker
Nennstrom = 15A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = GT 150
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Höhe = 19.4mm
Breite = 29.6mm
Gehäusematerial = PBT
Betriebstemperatur max. = +125°C

Delphi GT150 Kfz-Stiftleisten, gekapselt. Die gekapselten Delphi Kfz-Stiftleisten der Serie GT150 haben eine 1,5 mm Klingenbreite. Diese Kfz Steckverbinder haben versilberte Schnittstellenbeschichtungen entsprechend dem SAE® J2030 Standard für Steckverbinder in robuster Ausführung. Die Steckverbinder haben eine maximale Strombelastbarkeit von 15 A und einen Temperaturbereich von –40 °C bis 125 °C.
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Stecker
Nennstrom:
15A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
GT 150
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
19.4mm
Breite:
29.6mm
Gehäusematerial:
PBT
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 8961944, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Delphi, 15487755, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,353* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delphi
15487756
ab € 19,36*
Zubehör
Delphi
15326269
ab € 8,31*
Zubehör
Delphi
15326268
ab € 8,35*
Zubehör
Delphi
15305171
ab € 8,24*
Zubehör
Delphi
15366021
ab € 10,27*
Zubehör
Delphi
15305351
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.