Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delphi Metri-Pack 150 Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Buchse, 1-polig, Schwarz / 1-reihig, 14A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8961720
Hersteller:
     Delphi
Herst.-Nr.:
     10717431
EAN/GTIN:
     5059045802686
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
KFZ Steckverbinder
buchsenkontakt delphi
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Nennstrom = 14A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Metri-Pack 150
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Gehäusematerial = PA6, PA66, PBT
Kontaktmaterial = Silikonbronze

Die Metri-Pack-Kfz-Steckverbinder der Serie 150 können die Anforderungen der meisten Marine-, Geräte- und industriellen Steueranwendungen erfüllen oder übertreffen. Delphi-Metri-Pack-150-Kfz-Buchsenleisten, gekapselt. Gekapselte Metri-Pack-150-Kfz-Buchsenleisten mit dreifach gerippten Silikonkautschukdichtungen für den Umgebungsschutz Diese gekapselten Metri-Pack-150-Kfz-Buchsenleisten haben einen niedrigen Energieverbrauch, Niederspannung, einen maximalen Dauerstrom von 14 A, sie bieten eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Abrieb und halten einem großen Temperaturbereich von -40 bis +125 °C stand. Typische Anwendungen für diese Metri-Pack-150-Kfz-Steckverbinder umfassen kritische elektronische Fahrzeuganwendungen unter der Motorhaube mit niedrigem Energieverbrauch, bei denen der Umgebungsschutz wichtig ist. Für passende Hälften und Zubehör: siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Nennstrom:
14A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Metri-Pack 150
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Gehäusematerial:
PA6, PA66, PBT
Kontaktmaterial:
Silikonbronze
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 8961720, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Delphi, 10717431, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,307* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,04*
€ 32,1776
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,80*
€ 31,892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,71*
€ 29,4049
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,90*
€ 24,871
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,55*
€ 22,0745
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delphi
12048074
ab € 11,20*
Zubehör
Delphi
12084200
ab € 8,20*
Zubehör
Delphi
12059168
ab € 5,15*
Zubehör
Delphi
15324973
ab € 3,07*
Zubehör
Delphi
15324976
ab € 6,23*
Zubehör
Delphi
15324974
ab € 4,09*
Zubehör
Delphi
15336376
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.