| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8951773 Herst.-Nr.: SCLG EAN/GTIN: 5059041574594 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Swiftclip Material = Feuerverzinkter Stahl Serie = Swifts
Standardkupplung Swifts® Swiftclip. Professionelle Serie der Swifts® Swiftclip-Schnellverbindungskupplungen von Legrand. Die Kupplungen wurden entwickelt zur Verbindung gerader Längen und Anschlussstücke von Kabelrinnen an vorhandene Systeme. Die Swiftclips können in Gebäuden oder im Freien verwendet werden. Diese Kupplungen sind für Kabelrinnen zwischen 50 und 300 mm geeignet. Durch die Verwendung von Swiftclip-Kupplungen lassen sich Kabelrinnen 4x schneller montieren. Schnellverbindungsbauweise Beständige Festigkeit Für den Einsatz in Gebäuden oder im Freien Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Swiftclip | Material: | Feuerverzinkter Stahl | Serie: | Swifts |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |