Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scame Leistungssteckverbinder Buchse Blau 2P + E, 200 → 250 V / 32A, SMD IP66, ATEX, IECEx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Scame Leistungssteckverbinder Buchse Blau 2P + E, 200 → 250 V / 32A, SMD IP66, ATEX, IECEx
Scame Leistungssteckverbinder Buchse Blau 2P + E, 200 → 250 V / 32A, SMD IP66, ATEX, IECEx
Scame Leistungssteckverbinder Buchse Blau 2P + E, 200 → 250 V / 32A, SMD IP66, ATEX, IECEx
Artikel-Nr.:
     108EL-8938013
Hersteller:
     Scame
Herst.-Nr.:
     504.3283
EAN/GTIN:
     5056112241461
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker 2 polig
leistungsstecker
Nennstrom = 32A
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt-Format = 2P + E
Betriebsspannung = 200 → 250 V
Montagetyp = SMD
Gender = Buchse
Schutzart = IP66
Farbe = Blau

ATEX-zertifizierte Steckdose für Stromversorgungssteckverbinder. Wir stellen vor: Die Scame Power-Steckverbinderbuchse. Diese SMD-geschaltete verriegelbare Steckdose wird in Umgebungen mit potenziell explosiven Atmosphären verwendet, in denen Gas und Staub üblich sind. Das Gehäuse und die interne Montage dieses Industriesteckverbinders zeichnen sich durch eine hervorragende Stoßfestigkeit aus und sind auch in der Lage, aggressiven chemischen Substanzen, atmosphärischen Wirkstoffen und rauen Umgebungsbedingungen oder Anwendungen standzuhalten. Darüber hinaus sind die ATEX-Stromversorgungssteckverbinder unglaublich feuerbeständig und verbreiten keine Flammen, geben Halogene oder Rauch ab, was eine großartige Lösung für Stromversorgungssteckverbinder darstellt, die hochgefährlichen Umgebungen standhalten können. Eigenschaften und Vorteile. • Diese Netzsteckerbuchse ist ATEX-zertifiziert und daher für den Einsatz in der gesamten EU geeignet sowie die Gewissheit, dass sie die führenden Standards für die Gewährleistung der Sicherheit am Arbeitsplatz in Umgebungen mit explosiven und brennbaren Atmosphären erfüllt • Mechanisch geschaltet für eine freihändige Lösung nach dem Anschließen Dieser hochwertige Steckverbinder ist chemikalienbeständig und feuerbeständig, d. H. Er ist für den Einsatz in Gefahrenbereichen geeignet • Durch die glasfaserverstärkte Polyesterkonstruktion bieten diese Steckverbinder eine überlegene Stoßfestigkeit von mehr als 20 J bei 20 °C. • Schutzart IP66 - bietet vollständigen Schutz gegen Eindringen von Staub oder jedes von leistungsfähigen Düsen projizierte Wasser und bietet außergewöhnliche Leistung in anspruchsvollen Umgebungen • Für den Einsatz mit kabelmontierten Steckverbindern, die auch in dieser Serie erhältl
Weitere Informationen:
Nennstrom:
32A
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt-Format:
2P + E
Betriebsspannung:
200 → 250 V
Montagetyp:
SMD
Gender:
Buchse
Schutzart:
IP66
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: 8938013, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, Scame, 5043283, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,80*
€ 730,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,62*
€ 720,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,65*
€ 685,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,90*
€ 636,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 518,36*
€ 616,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 501,26*
€ 596,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,42*
€ 559,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Scame
219.3233
ab € 171,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.