Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scame Optima Leistungssteckverbinder Buchse Rot 6P + E, 415 V / 32A, Wandmontage IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Scame Optima Leistungssteckverbinder Buchse Rot 6P + E, 415 V / 32A, Wandmontage IP 67
Scame Optima Leistungssteckverbinder Buchse Rot 6P + E, 415 V / 32A, Wandmontage IP 67
Scame Optima Leistungssteckverbinder Buchse Rot 6P + E, 415 V / 32A, Wandmontage IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-8938004
Hersteller:
     Scame
Herst.-Nr.:
     517.3257-7
EAN/GTIN:
     5056112241430
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker 6 polig
leistungsstecker
Nennstrom = 32A
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt-Format = 6P + E
Betriebsspannung = 415 V
Montagetyp = Wandmontage
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Crimp
Serie = Optima
Farbe = Rot

EN60309-1, 1/A1, 1/A2, CE. Rote rechtwinklige Einbaubuchse für die Frontplattenmontage 6P+E, 6 h, Schutzart IP67, 16 A und 32 A, Optima-Seven. Rote, 6-polige, abgewinkelte Einbaubuchsenanschlüsse und Schutzleiter mit einer Stundenposition von 6 Std. in den Ausführungen 16 A und 32 A, Nennspannung 346 V bis 415 V ac und Schutzart IP67 komplett mit Buchsenabdeckung. Diese abgewinkelten Buchsenanschlüsse sind für viele elektrische Stromverteilungsanwendungen, Stern-/Dreieck-Motorsteuerung und die Überwachung von Signalen geeignet. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile:. • Abgewinkelte Frontplattenmontage 6P+E, 6 Std. • 16-A- und 32-A-Versionen • Nennspannung: 346 V bis 415 V • Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Nennstrom:
32A
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt-Format:
6P + E
Betriebsspannung:
415 V
Montagetyp:
Wandmontage
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Crimp
Serie:
Optima
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: 8938004, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, Scame, 51732577, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,02*
€ 119,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Scame
218.3237-7
ab € 71,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.