Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scame Optima Leistungssteckverbinder Stecker Rot 6P + E, 415 V / 16A, Kabelmontage IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Scame Optima Leistungssteckverbinder Stecker Rot 6P + E, 415 V / 16A, Kabelmontage IP44
Scame Optima Leistungssteckverbinder Stecker Rot 6P + E, 415 V / 16A, Kabelmontage IP44
Scame Optima Leistungssteckverbinder Stecker Rot 6P + E, 415 V / 16A, Kabelmontage IP44
Artikel-Nr.:
     108EL-8937925
Hersteller:
     Scame
Herst.-Nr.:
     213.1637-7
EAN/GTIN:
     5056112241195
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker 6 polig
leistungsstecker
Nennstrom = 16A
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt-Format = 6P + E
Betriebsspannung = 415 V
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP44
Farbe = Rot

EN60309-1, 1/A1, 1/A2, CE. Roter Kabelstecker 6P+E, 6 Std., Schutzart IP44, 16 A und 32 A, Optima-Seven. Eine Serie von roten, 6-poligen Kabelsteckern und Schutzleitern mit einer Stundenposition von 6 Std. in den Ausführungen 16 A und 32 A, Nennspannung 346 V bis 415 V ac und Schutzart IP44. Sie verfügen über einen Drehverriegelungsmechanismus, eine externe Kabelverschraubung und vernickelte Messingkontakte. Diese Kabelstecker sind für viele elektrische Anwendungen, Stern-/Dreieck-Motorsteuerung und die Überwachung von Signalen geeignet. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile:. • Kabelmontage 6P+E, 6 Std. • 16-A- und 32-A-Versionen • Nennspannung: 346 V bis 415 V • Schutzart IP44
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt-Format:
6P + E
Betriebsspannung:
415 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP44
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: 8937925, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, Scame, 21316377, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Scame
413.1667-7
ab € 63,15*
Zubehör
Scame
512.1657-7
ab € 66,26*
Zubehör
Scame
313.1647-7
ab € 56,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.