Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8930858
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     C300K12RE
EAN/GTIN:
     5059041609708
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 300w
drahtwiderstand
Widerstand = 12Ω
Leistung = 300W
Serie = C300
Gehäuse-Form = Röhrenförmig
Toleranz = ±10%
Technologie = Wickel
Betriebstemperatur min. = +25°C
Betriebstemperatur max. = +400°C
Temperaturkoeffizient min. = -400ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +400ppm/°C
Abmessungen = 28.58 x 215.9mm
Gesamtdurchmesser = 28.58mm

Feste Ohmite-Widerstände der Serie 280 Corrib®. Die Hochleistungswiderstände der Serie 280 von Ohmite bestehen aus gewelltem Widerstandsdraht. Der Draht wird mit dem Keramikkern durch eine schützende Glaskörper abgedichtet, um eine verbesserte Haltbarkeit zu gewährleisten. Die Welldraht- und Rippenkonstruktion ermöglicht Rapid Cooling. Mit einer Hohlkeileinheit können diese Leistungswiderstände mit Halterungen und Durchgangsschrauben an Chassisoberflächen befestigt werden. Eigenschaften und Vorteile:. Verzinnte Ösenklemmen mit Löchern. Einstellbare Öse wird mit einstellbaren 300-W-Modellen geliefert. ±10 % Toleranz. Überlastung: 10-fache Nennleistung für 5 Sekunden. 750-W-Modelle oder höher verfügen über eine Silikonbeschichtung. Produktanwendungen:. Diese Leistungswiderstände sind für Anwendungen geeignet, die einen niedrigen Widerstand bei hoher Strombelastbarkeit erfordern. Beispielsweise hat das 300-W-Modell Widerstände von nur 0,1 Ω. Diese Leistungswiderstände sind ideal für dynamische Brems- und Motorstartanwendungen.
Weitere Informationen:
Widerstand:
12Ω
Leistung:
300W
Serie:
C300
Gehäuse-Form:
Röhrenförmig
Toleranz:
±10%
Technologie:
Wickel
Betriebstemperatur min.:
+25°C
Betriebstemperatur max.:
+400°C
Temperaturkoeffizient min.:
-400ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+400ppm/°C
Abmessungen:
28.58 x 215.9mm
Gesamtdurchmesser:
28.58mm
Weitere Suchbegriffe: ohmite leistungswiderstand, 8930858, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Ohmite, C300K12RE, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,58*
€ 36,30*
1 Tag
13
€ 14,99*
ab € 20,38*
€ 40,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.