Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ametek Windjammer - Bypass 5.7" Radialgebläse, 24 V dc, DC, 149.4 x 149.4 x 153.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8923566
Hersteller:
     Ametek
Herst.-Nr.:
     150400-50
EAN/GTIN:
     5059045803386
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gebläsetyp = Lüfter
AC- oder DC-Betrieb = DC
Luftdurchsatz = 221.74m³/h
Serie = Windjammer - Bypass 5.7"
Höhe = 149.4mm
Breite = 149.4mm
Tiefe = 153.5mm
Abmessungen = 149.4 x 149.4 x 153.5mm
Kommutationstyp = Bürstenlos
Ausgangsdurchmesser = 44.5mm

BLDC-Gebläse Ametek Windjammer mit Bypass. BLDC-Gebläse Ametek Windjammer mit Bypass sorgen für einen leisen, wartungsfreien, ölfreien Betrieb. Luft und andere Gase werden über den seitlichen Ansaugeingang auf den Flügelradklingen in das Gebläse gesaugt. Mit einem robusten Aluminiumgehäuse und gut erreichbaren Montagebohrungen sind die Gebläse von Ametek widerstandsfähig und vielseitig und bieten eine lange Lebensdauer. Einstellbarer Luftdurchsatz Übertemperaturschutz Anlauf-Rotorschutz Trennung von Kühl- und Arbeitsluft in Bypass-Konfiguration Kompakte Bauform
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gebläsetyp:
Lüfter
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Luftdurchsatz:
221.74m³/h
Serie:
Windjammer - Bypass 5.7"
Höhe:
149.4mm
Breite:
149.4mm
Tiefe:
153.5mm
Abmessungen:
149.4 x 149.4 x 153.5mm
Kommutationstyp:
Bürstenlos
Ausgangsdurchmesser:
44.5mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radialgebläse ametek, radiallüfter, 8923566, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Ametek, 15040050, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 859,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,78*
€ 1.244,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.027,13*
€ 1.222,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,76*
€ 1.118,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,03*
€ 1.046,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,48*
€ 1.022,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.