Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ametek Windjammer - Bypass 5.7" Radialgebläse, 240 V ac, AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8923421
Hersteller:
     Ametek
Herst.-Nr.:
     119153-51
EAN/GTIN:
     5059045767077
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Versorgungsspannung = 240 V ac
Gebläsetyp = Lüfter
AC- oder DC-Betrieb = AC
Luftdurchsatz = 237.68m³/h
Serie = Windjammer - Bypass 5.7"
Höhe = 150mm
Breite = 150mm
Kommutationstyp = Bürstenlos
Ausgangsdurchmesser = 44.45mm

BLDC-Gebläse Ametek IntelliGen mit Bypass. Bürstenloses Gebläse Ametek IntelliGen mit Bypass und Lüftersystem mit hohem Durchsatz. Die IntelliGen-Gebläse können für Unter- und Überdruck verwendet werden. Die rückwärts gekrümmten Zentrifugal-Flügelräder für die Arbeitsluft sorgen für einen hocheffizienten Betrieb. Mit einem robusten Kunststoffgehäuse und gut erreichbaren Montagebohrungen sind die Gebläse von Ametek widerstandsfähig und vielseitig und bieten eine lange Lebensdauer. Einstellbarer Luftdurchsatz Übertemperaturschutz Anlauf-Rotorschutz Trennung von Kühl- und Arbeitsluft in Bypass-Konfiguration Kompakte Bauform Lange Lebensdauer Niedriger Geräuschpegel im Verhältnis zur Leistung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
240 V ac
Gebläsetyp:
Lüfter
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Luftdurchsatz:
237.68m³/h
Serie:
Windjammer - Bypass 5.7"
Höhe:
150mm
Breite:
150mm
Kommutationstyp:
Bürstenlos
Ausgangsdurchmesser:
44.45mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radialgebläse ametek, radiallüfter, 8923421, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Ametek, 11915351, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.526,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.798,78*
€ 2.140,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.771,12*
€ 2.107,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.678,44*
€ 1.997,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.567,57*
€ 1.865,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.526,18*
€ 1.816,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.