| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8919438 Herst.-Nr.: V15-G-10M-PUR EAN/GTIN: 5059040250208 |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 5 Mantelmaterial = PUR Gender Steckverbinder 1 = Buchse Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 5 Betriebsspannung = 60 V ac/dc Schutzart = IP67, IP68, IP69
Pepperl ; Fuchs M12 Verbindungskabel. Verbindungskabel gemäß Industriestandard für den Einsatz mit M12-Steckverbindern für Fabrikautomationssensoren von Pepperl ; Fuchs. Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 5 | Mantelmaterial: | PUR | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Kontaktanzahl Steckverbinder 2: | 5 | Betriebsspannung: | 60 V ac/dc | Schutzart: | IP67, IP68, IP69 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, asi-kabel 10m, as-i kabel, sensorkabel 10m, 8919438, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Pepperl + Fuchs, V15G10MPUR, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,49* | € 25,41* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,73* | € 25,50* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,85* | € 25,65* | | | | | 35 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,85* | € 25,86* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 25,00* | € 34,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|