Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comatec PSC -Phasen DIN-Schienen Netzteil 48W, 230V ac, 24V dc / 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-8919205
Hersteller:
     Comatec
Herst.-Nr.:
     PSC4.48.24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 2A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 230V ac
Nennleistung = 48W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 93mm
Breite = 72mm
Tiefe = 68mm
Serie = PSC
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = ±3%

Comatec-Netzteil für DIN-SchienenmontageDas Comatec Netzteil der Serie PSC4 für DIN-Schienenmontage hat eine universelle Eingangsspannung zwischen 94 V ac bis 264 V ac / 127 V dc bis 370 V dc mit stabilem und verstellbarem Ausgang. Dieses Netzteil bietet Ausgangsschutz gegen Überlast-, Überspannungs- und Kurzschlussschutz. Der Nennausgangsstrom beträgt 2 A bei 24 V dc Ausgangsspannung.Eigenschaften und VorteileFreie Luftkonvektionskühlung Hoher Wirkungsgrad von 83 % Sehr zuverlässig und langlebig Langlebige Elektrolytkondensatoren Betriebstemperaturbereich zwischen -10 °C und 50 °C. Die Nennleistung beträgt bis zu 48 W SteckanschlussklemmenAnwendungenFabrikautomation Industrielle SteuerungenZertifizierungenEN55024
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
2A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
230V ac
Nennleistung:
48W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
93mm
Breite:
72mm
Tiefe:
68mm
Serie:
PSC
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
±3%
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 24v 2a, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 2a, 8919205, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Comatec, PSC44824, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.