Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sola SDP -Phasen DIN-Schienen Netzteil 51W, 85 → 264V ac, 15V dc / 3.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8908974
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     SDP3-15-100T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Ausgangsspannung = 15V dc
Ausgangsstrom = 3.4A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Nennleistung = 51W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 75mm
Breite = 75mm
Tiefe = 91mm
Serie = SDP
Temperatur min. = -10°C

SolaHD kompakte Netzteile - Serie SDP. Netzteile für SolaHD DIN-Schiene. Die kompakten, effizienten Einheiten sind speziell für industrielle Umgebungen konzipiert. Viele Industrieextras sind Standardausrüstung für die Serie SDP. PowerBoost™ Überlast-Schutzschaltung können industrielle Lasten (Motoren, Relais, Magnetventile und DC/DC-Wandler) einschalten, die verursachen können, dass gewöhnliche Netzteile zurückschalten oder abschalten. Jede Einheit enthält eine DC-Anzeige und ein auf der Frontplatte einstellbares Potentiometer. Die Netzteile werden in einer Reihe von Ausgangsspannungen von 5 Vdc bis 48 Vdc und Nennleistungen von bis zu 100 Watt geliefert. Typische Anwendungen: Prozesssteuerung, Gebäudeautomatisierung, industrielle Steuerungen, Maschinensteuerungen und Instrumentierung. PowerBoost™ industrielle Überlastfunktion Dauerkurzschlussschutz Kompakte 15 W-Abmessungen Keine Werkzeuge erforderlich für die Montage Geringes Ausgangsrauschen Schraubklemmenanschlüsse Wirkungsgrad: 80 % Betriebstemperaturbereich: -10 ⁰C → 60 ⁰C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Ausgangsstrom:
3.4A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Nennleistung:
51W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
75mm
Breite:
75mm
Tiefe:
91mm
Serie:
SDP
Temperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, 8908974, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Sola, SDP315100T, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,05*
€ 368,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,32*
€ 363,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,72*
€ 343,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,24*
€ 318,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,50*
€ 290,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.