Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight 081 LED Linse, Ø 16.27mm x 17.46mm, für LED mit Cluster-Sockel oder Multichip-LED, Glühlampe mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8904806
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     081-0137-303
EAN/GTIN:
     5059045802174
Suchbegriffe:
8904806
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Linsen und -Reflektoren
Serie = 081
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Abmessungen = 16.27 (Dia.) x 17.46 (H)mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 16.27mm
Höhe über Panel = 17.46mm

Glühlampenhalter und -Linsen T3-1/4. Glühlampenhalter und -Linsen von Dialight für T3-1/4-Lampen. Verschiedene Größen verfügbar Betrieb mit 6 bis 250 V
Weitere Informationen:
Serie:
081
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Abmessungen:
16.27 (Dia.) x 17.46 (H)mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
16.27mm
Höhe über Panel:
17.46mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.