| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8904767 Herst.-Nr.: 080-0531-303 EAN/GTIN: 5059045768838 |
| |
|
| | |
| Serie = 080 Produkt Typ = LED-Linse Anzahl der LEDs = 1 Zur Verwendung mit = Kronleuchter-Glühlampe mit Schraubsockel S-6 Abmessungen = 28.95 (Dia.) x 23.81 (H)mm Durchmesser = 28.95mm Höhe über Panel = 23.81mm
Kandelaber-Glühlampenhalter und -Linsen S-6. Glühlampenhalter und -Linsen von Dialight für S-6-Kandelaberlampen. Verschiedene Größen verfügbar Betrieb mit 6 bis 250 V Weitere Informationen: | | Serie: | 080 | Produkt Typ: | LED-Linse | Anzahl der LEDs: | 1 | Zur Verwendung mit: | Kronleuchter-Glühlampe mit Schraubsockel S-6 | Abmessungen: | 28.95 (Dia.) x 23.81 (H)mm | Durchmesser: | 28.95mm | Höhe über Panel: | 23.81mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |