Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel Schleifbürste für Dremel Werkzeuge, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8903354
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150428JA
EAN/GTIN:
     8710364070343
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
schaftrundbürste stahl
schaftrundbürste
Zubehörart für Multifunktionswerkzeug = Schleifbürste
Multifunktionswerkzeugart = Rotationswerkzeug
Zur Verwendung mit = Dremel Werkzeuge
Stückzahl = 2
Typ = Kohlenstoffstahlbürste

Dremel 428 - 19,0 mm Radform Kohlestahlbürste - 2er-Pack. Wir präsentieren den Dremel SC409. Eine hochwertige, vielseitige, radförmige Kohlestahlbürste von Dremel ist ideal für den Einsatz mit einem Elektrowerkzeug zum Entfernen von Rost und anderer Korrosion, zum Polieren von Metalloberflächen und zum Entgraten oder Reinigen von elektrischen Bauteilen. Dremel 428 Stahlbürsten sind mit dem EZ SpeedClic-System kompatibel, sodass Sie Ihr Zubehör schnell, einfach und schlüssellos wechseln können. Eigenschaften und Vorteile:. Arbeitsdurchmesser 19 mm Schaftdurchmesser 3,2 mm Zubehörlänge 44 mm Maximale Drehzahl: 15.000 U/min EZ SpeedClic-System-kompatibel Ideal zum Entfernen von Rost und Korrosion, zum Polieren von Metalloberflächen, zum Entgraten und Mischen von Oberflächenanschlüssen oder zum Reinigen von elektrischen Bauteilen Lieferung in Packungen mit 2 Stück
Weitere Informationen:
Zubehörart für Multifunktionswerkzeug:
Schleifbürste
Multifunktionswerkzeugart:
Rotationswerkzeug
Zur Verwendung mit:
Dremel Werkzeuge
Stückzahl:
2
Typ:
Kohlenstoffstahlbürste
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste dremel, 8903354, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Multifunktionswerkzeug-Zubehör, Dremel, 26150428JA, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Multitool Accessories
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,64*
€ 5,11*
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 3,65*
€ 5,11*
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 5,32*
3 Tage
18
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 5,72*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,73*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S724JA
ab € 31,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.