Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 270°, Bohrung Ø 10mm, 0,7 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8903263
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CRB2BW10-270SZ
EAN/GTIN:
     5059039829071
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik
Drehwinkel = 270°
Ausführung = Einfach
Bohrung = 10mm
Kraft bei 7 bar = 10 (Thrust) N, 15 (Radial) N
Betriebsdruck max. = 0,7 MPa
Absoluter Druck max. = 1.05MPa
Endlagendämpfung = Luft
Anschlussverbindung = M3 x 0,5
Gewicht = 35g
Größen = Standardausführung

Drehflügel-Betätigungselemente CRB2-Z. SMC hat die Drehbetätigungselemente der Serie CRB2 durch das Modell CRB2-Z ergänzt. Die neuen Betätigungselemente verfügen über eine Doppelwelle und parallel montierte Anschlüsse, die das Verlegen der Leitungen verbessern und die Montage erleichtern.. Direktmontage Automatikschalter kann in beliebiger Position befestigt werden Seitlicher Anschluss Drehwinkel von 90°, 180° oder 270° Doppelwellenbauweise Erhältlich mit Winkeleinstellung
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
270°
Ausführung:
Einfach
Bohrung:
10mm
Kraft bei 7 bar:
10 (Thrust) N, 15 (Radial) N
Betriebsdruck max.:
0,7 MPa
Absoluter Druck max.:
1.05MPa
Endlagendämpfung:
Luft
Anschlussverbindung:
M3 x 0,5
Gewicht:
35g
Größen:
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb drucklufttechnik, 8903263, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Drehantriebe, SMC, CRB2BW10270SZ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Rotary Actuators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,73*
€ 147,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.