Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC AC G1/8 FRL, Automatik 5μm G1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8903095
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AC20A-F01CG-B
EAN/GTIN:
     5059039824403
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Anschlussverbindung = G1/8
Integriertes Manometer = Mit Manometer
Ablass-Typ = Automatik
Serie = AC
Filtergröße = 5µm
Manometeranschluss Größe = G1/8
Betriebsumgebungstemperatur min. = -5°C
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/8 Zoll
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebsdruck max. = 1 MPa
Prozess-Betriebstemperatur max. = +60°C

Luftaufbereitungsbaugruppen der Serie AC20A-AC40A-B. Die Filter-Regler-Öler der Serien AC-B von SMC wurden neu entwickelt und bieten eine doppelschichtige, transparente Schüssel für bessere Ebenensichtbarkeit und verlängerte Lebensdauer. Als Teil der modularen Luftaufbereitung von SMC lässt sich der AW-B mit anderen Bauteilen wie z. B. einem Weichstartventil und Nebel-Trennvorrichtungen mit ähnlichen Gehäusegrößen kombinieren, um die Anforderungen, die an die meisten Luftaufbereitungssysteme gestellt werden, zu erfüllen. Diese Filter-Regler-Öler sind in einer Reihe von Gehäusegrößen von 10 bis 40 mit Führungen von G1/8" bis G1/2" erhältlich (auch erhältlich als M5x0.8). Verschiedene Optionen sind erhältlich, einschließlich einer automatischen Ablassfunktion (Schließer- oder Öffner), runde oder quadratische Manometer und Frontplatten-Montagekits. Diese hochflexiblen F.R.L. (Filter-Regler-Öler) sind ideal für die Automobilindustrie, Anlagen- und Maschinenfertigung. Einheiten bieten auch eine austauschbare, modulare Befestigung
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/8
Integriertes Manometer:
Mit Manometer
Ablass-Typ:
Automatik
Serie:
AC
Filtergröße:
5µm
Manometeranschluss Größe:
G1/8
Betriebsumgebungstemperatur min.:
-5°C
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/8 Zoll
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebsdruck max.:
1 MPa
Prozess-Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit smc, schmiervorrichtung, wartungseinheit automatisch, 8903095, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Filter-Regler-Öler, SMC, AC20AF01CGB, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulator Lubricators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.