Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spartransformator, Primär 240V ac 2.4kVA 1-phasig Stand-Alone Rechtsdrehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Spartransformator, Primär 240V ac 2.4kVA 1-phasig Stand-Alone Rechtsdrehend
Artikel-Nr.:
     108EL-8902884
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8902884
EAN/GTIN:
     5056112238355
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
spartrafo
Primär-Nennspannung = 240V ac
Nennleistung = 2.4kVA
Montagetyp = Stand-Alone
Knopf-Drehrichtung = Rechtsdrehend
Anzahl der Phasen = 1
Anschlussart = offenes Kabel
Gewicht = 12kg
Abmessungen = 270 x 210 x 200mm
Primärnennstrom = 10A
Tiefe = 200mm
Länge = 270mm
Schutzfunktionen = Überlastschutz

Tragbarer Varivolt-Transformator. Professionelle Serie von einphasigen, tragbaren "Varivolt"-Transformatoren. Die Transformatoren bieten keine Netzisolierung, arbeiten jedoch mit Netzspannung. Die Transformatoren sind nicht für die Prüfung als Klasse-2-Geräte auf tragbaren Geräteprüfern ausgelegt. 1-phasig Verschiedene Nennströme erhältlich
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
240V ac
Nennleistung:
2.4kVA
Montagetyp:
Stand-Alone
Knopf-Drehrichtung:
Rechtsdrehend
Anzahl der Phasen:
1
Anschlussart:
offenes Kabel
Gewicht:
12kg
Abmessungen:
270 x 210 x 200mm
Primärnennstrom:
10A
Tiefe:
200mm
Länge:
270mm
Schutzfunktionen:
Überlastschutz
Weitere Suchbegriffe: 8902884, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Stelltransformatoren, RS PRO, WCCTV10SC, Power Supplies & Transformers, Transformers, Variacs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.891,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.029,23*
€ 2.414,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.017,02*
€ 2.400,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.976,60*
€ 2.352,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.891,33*
€ 2.250,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carroll & Meynell
CMCTV13A
ab € 57,97*
Zubehör
Carroll & Meynell
CMCTVIEC
ab € 98,35*
Zubehör
RS Pro
8902890
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.