Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Regler 40mA Ladungspumpe PDIP, 8-Pin, 12 kHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Regler 40mA Ladungspumpe PDIP, 8-Pin, 12 kHz
Artikel-Nr.:
     108EL-8896045
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC7662ACPA
EAN/GTIN:
     5059040111677
Suchbegriffe:
8896045
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsregler
Reglertyp = Ladungspumpe
Ausgangsspannung = -18 → -3 V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Schaltfrequenz max. = 12 kHz
Abmessungen = 10.16 x 6.6 x 4.06mm
Höhe = 4.06mm
Länge = 10.16mm

DC-DC-Konverter der Ladungspumpe, Microchip
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Ladungspumpe
Ausgangsspannung:
-18 → -3 V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Schaltfrequenz max.:
12 kHz
Abmessungen:
10.16 x 6.6 x 4.06mm
Höhe:
4.06mm
Länge:
10.16mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 2,7175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 219,7902*
€ 261,55034
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 204,99*
€ 243,9381
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 182,3904*
€ 217,04458
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,1804*
€ 213,22468
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 163,05*
€ 194,0295
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.