Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 30mA, 1 Linearregler TO-252, 3-Pin, Einstellbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Spannungsregler 30mA, 1 Linearregler TO-252, 3-Pin, Einstellbar
Artikel-Nr.:
     108EL-8895991
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LR8K4-G
EAN/GTIN:
     5059040125278
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = LinearreglermA
Ausgangsspannung = 1,2 → 440 V
Line-Regulation = 0,01 %/V
Genauigkeit = ±5%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TO-252
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 6.73 x 6.22 x 2.38mm
Betriebstemperatur max. = +85 °Cmm
Länge = 6.73mm

Einstellbare lineare Spannungsregler LR8
Weitere Informationen:
Reglertyp:
LinearreglermA
Ausgangsspannung:
1,2 → 440 V
Line-Regulation:
0,01 %/V
Genauigkeit:
±5%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TO-252
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
6.73 x 6.22 x 2.38mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °Cmm
Länge:
6.73mm
Weitere Suchbegriffe: 8895991, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, LR8K4G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.865,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,93279* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.029,86*
€ 2.415,5334
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.008,74*
€ 2.390,4006
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.937,96*
€ 2.306,1724
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.897,66*
€ 2.258,2154
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.865,58*
€ 2.220,0402
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.