Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 30mA, 1 Linearregler SOT-89, 3-Pin, Einstellbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8895796
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LR8N8-G
EAN/GTIN:
     5059040156746
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Ausgangsspannung = 1,2 → 440 V
Line-Regulation = 0,01 %/V
Genauigkeit = ±5%
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = SOT-89
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 4.6 x 2.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Länge = 4.6mm

Einstellbare lineare Spannungsregler LR8
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Ausgangsspannung:
1,2 → 440 V
Line-Regulation:
0,01 %/V
Genauigkeit:
±5%
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
SOT-89
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
4.6 x 2.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Länge:
4.6mm
Weitere Suchbegriffe: 8895796, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, LR8N8G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.175,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,58788* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.275,14*
€ 1.517,4166
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.267,42*
€ 1.508,2298
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.229,06*
€ 1.462,5814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.203,30*
€ 1.431,927
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.175,76*
€ 1.399,1544
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.