Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 300mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 5-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Spannungsregler 300mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 5-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-8895635
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1824T-3302E/OT
EAN/GTIN:
     5059040202474
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige AbfallspannungmA
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 0,05 %/V
Genauigkeit = ±2.5%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23mA
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm
Länge = 3.1mm

Low Dropout-Spannungsregler MCP1824
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige AbfallspannungmA
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
0,05 %/V
Genauigkeit:
±2.5%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23mA
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3.1 x 1.8 x 1.3mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Länge:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: 8895635, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP1824T3302EOT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.213,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,40465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.348,44*
€ 1.604,6436
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.335,27*
€ 1.588,9713
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.287,96*
€ 1.532,6724
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.255,56*
€ 1.494,1164
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.213,95*
€ 1.444,6005
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.