Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 12 bit DAC MCP4822-E/MS, Dual MSOP, 8-Pin, Interface Seriell (SPI/Microwire)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 12 bit DAC MCP4822-E/MS, Dual MSOP, 8-Pin, Interface Seriell (SPI/Microwire)
Artikel-Nr.:
     108EL-8895503
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4822-E/MS
EAN/GTIN:
     5059040203266
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 12 bit
Skalierungsfehler = ±2%FSR
Integrale Nichtlinearität = ±12LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 2
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Rücksetzzeit max. = 4.5µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI/Microwire)
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Intern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Abmessungen = 3 x 3 x 0.85mm

12-Bit-D/A-Wandler der Serie MCP4821/4822
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
12 bit
Skalierungsfehler:
±2%FSR
Integrale Nichtlinearität:
±12LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
2
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Rücksetzzeit max.:
4.5µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI/Microwire)
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Intern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Abmessungen:
3 x 3 x 0.85mm
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator y5v, chip kondensator, 8895503, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP4822EMS, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.