Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 8 bit DAC MCP4706A0T-E/CH, SOT-23, 6-Pin, Interface Seriell (I2C)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8895483
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4706A0T-E/CH
EAN/GTIN:
     5059040203181
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 8 bit
Skalierungsfehler = 5.2LSB
Integrale Nichtlinearität = 0.907LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 6
Rücksetzzeit max. = 6µs
Digital Interface Typ = Seriell (I2C)
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Extern
Stromversorgungs-Typ = Single
Betriebstemperatur min. = –40 °C

8-Bit-D/A-Wandler der Serie MCP4706
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
8 bit
Skalierungsfehler:
5.2LSB
Integrale Nichtlinearität:
0.907LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
6
Rücksetzzeit max.:
6µs
Digital Interface Typ:
Seriell (I2C)
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Extern
Stromversorgungs-Typ:
Single
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 8895483, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP4706A0TECH, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.738,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,57934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.851,42*
€ 2.203,1898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.836,27*
€ 2.185,1613
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.784,43*
€ 2.123,4717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.754,19*
€ 2.087,4861
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.738,02*
€ 2.068,2438
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.