Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 1MBit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell (2-Draht) Interface, SOIC, 900ns SMD 128 x 8 bit, 128 x 8-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8877331
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC1025-I/SN
EAN/GTIN:
     5059040189102
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 1MBit
Interface-Typ = Seriell (2-Draht)
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
Anzahl der Wörter = 128ns

Serieller EEPROM 24AA1025/24FC1025/24LC1025 I²C™
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1MBit
Interface-Typ:
Seriell (2-Draht)
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Anzahl der Wörter:
128ns
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, 8877331, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24LC1025ISN, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,5237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 417,48*
€ 496,8012
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 412,01*
€ 490,2919
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 376,77*
€ 448,3563
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 364,57*
€ 433,8383
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 352,37*
€ 419,3203
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.