Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 12 bit DAC MCP4725A0T-E/CH, SOT-23A, 6-Pin, Interface Seriell (I2C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8877316
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4725A0T-E/CH
EAN/GTIN:
     5059040158191
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 12 bit
Skalierungsfehler = ±2%FSR
Integrale Nichtlinearität = ±14.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23A
Pinanzahl = 6
Rücksetzzeit max. = 6µs
Digital Interface Typ = Seriell (I2C)
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Extern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3,3 V, 5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

12-Bit-D/A-Wandler der Serie MCP4725
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
12 bit
Skalierungsfehler:
±2%FSR
Integrale Nichtlinearität:
±14.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23A
Pinanzahl:
6
Rücksetzzeit max.:
6µs
Digital Interface Typ:
Seriell (I2C)
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Extern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3,3 V, 5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: DC-DC Wandler ICs, Datenerfassungs-IC, EEPROM, EEPROM-Speicher, microchip eeprom, dc-dc wandler ics, 8877316, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP4725A0TECH, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,13*
9 Tage
nicht lagernd
3000
€ 25,00*
ab € 1,09*
€ 1,33*
2 Tage
11826
3
€ 5,95*
ab € 1,12*
€ 1,82*
1 Tag
174905
1
€ 14,99*
ab € 0,93*
€ 1,86*
1
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 1,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 3.390,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Desco Europe
07502
ab € 14,91*
Zubehör
Microchip Technology
MCP4725EV
ab € 24,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.