Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 16-Bit ADC MCP3425A0T-E/CH, 0.015ksps SOT-23, 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 16-Bit ADC MCP3425A0T-E/CH, 0.015ksps SOT-23, 6-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8877287
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3425A0T-E/CH
EAN/GTIN:
     5059040189171
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 16-Bit
Abtastrate = 0.015ksps
Eingangssignal-Typ = Differential, Single Ended
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 6
Integrale Nichtlinearität = 10ppm FSR
Digital Interface Typ = Seriell (I2C)
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Delta-Sigma-A/D-Wandler Serie MCP34/MCP35
Weitere Informationen:
Architektur:
Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
16-Bit
Abtastrate:
0.015ksps
Eingangssignal-Typ:
Differential, Single Ended
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
6
Integrale Nichtlinearität:
10ppm FSR
Digital Interface Typ:
Seriell (I2C)
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, AC/DC Wandler IC, DC-DC Wandler ICs, Datenerfassungs-IC, a-d converter microchip, dc-dc wandler ics, 8877287, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP3425A0TECH, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,23*
9 Tage
nicht lagernd
3000
€ 25,00*
ab € 2,32*
€ 2,88*
1 Tag
115311
1
€ 14,99*
ab € 2,04*
€ 3,91*
1
€ 5,90*
ab € 2,76*
€ 4,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 6.690,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.